三菱電機
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
出力(kW)
37
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
55
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597329
品番
SF-V5RH37KB
参考基準価格(税別)
¥3,497,000
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
バスケットに入れる
出力(kW)
37
電源
三相
電圧(V)
400
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
種類
汎用モーター