三菱電機
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
出力(kW)
1.5
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597356
品番
SF-V5RF1K
参考基準価格(税別)
¥217,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
種類
汎用モーター