※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 漏斗(ロート)/じょうご
フロンケミカルの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600145
品番
NR0139-004
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
口径(Φmm)
100
トラスコ品番
391-5891
全長(mm)
150
質量(g)
120
全高(mm)
150
足径(Φmm)×長さL(mm)
15×73
足長(mm)
73
足径(Φmm)
15
適合流体
酸・アルカリなど