フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 漏斗(ロート)/じょうご
フロンケミカルの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600154
品番
NR0139-005
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
口径(Φmm)
157
トラスコ品番
391-5905
全長(mm)
162
質量(g)
320
全高(mm)
162
足径(Φmm)×長さL(mm)
18×84
足長(mm)
84
足径(Φmm)
18
適合流体
酸・アルカリなど