フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 漏斗(ロート)/じょうご
フロンケミカルの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600163
品番
NR0139-001
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
口径(Φmm)
30
トラスコ品番
391-5867
全長(mm)
50
質量(g)
10
全高(mm)
50
足径(Φmm)×長さL(mm)
7×30
足長(mm)
30
足径(Φmm)
7
適合流体
酸・アルカリなど