フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 漏斗(ロート)/じょうご
フロンケミカルの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
75
注文コード
39600181
品番
NR0139-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フッ素樹脂(PTFE)
口径(Φmm)
75
トラスコ品番
391-5883
全長(mm)
115
全高(mm)
115
足径(Φmm)×長さL(mm)
12×58
足長(mm)
58
足径(Φmm)
12
適合流体
酸・アルカリなど