曜日別特売
CY1L32L-310BS-J79CZ CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32L) SMC 39600995

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32L)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(Z) 5
アジャスタボルト
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
注文コード
39600995
品番
CY1L32L-310BS-J79CZ
参考基準価格(税別)¥126,450販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
磁石保持力
(L) タイプL
アジャスタボルト
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J79C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする