曜日別特売
CY1L32L-1300-A73 CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32L) SMC 39601038

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32L)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
注文コード
39601038
品番
CY1L32L-1300-A73
参考基準価格(税別)¥156,810販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1300
磁石保持力
(L) タイプL
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする