三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータ用オプション GRZG形抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
抵抗値(Ω)
(放電抵抗器合成)60
注文コード
39604855
品番
GRZG200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
抵抗値
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
400
接続
6本直列
抵抗値(Ω)
(放電抵抗器合成)60
許容電力(W)
(連続)600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39604855
GRZG200
39604828
GRZG200
インバータ用オプション GRZG形抵抗器
三菱電機
1台
¥
8,098
税込
¥
8,908
注文コードが変更になりました。