FB6952 クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服] 39605002

FB6952 クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服] 39605002
FB6952 クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き) シーズン[作業服] 39605002

クールモデル クリーンキャップ(めがねスリット・マスク掛け付き)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズフリー
内容量1枚注文コード39605002品番FB6952
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。
長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。

用途食品工場、給食センター、フード関連の作業字の異物混入対策に。サイズフリー種類ショートフード混率(%)ポリエステル65、綿35頭囲(cm)約62性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39605002
2018-03-06
用途: パンの仕込みに使っています。
有限会社プランツサービス業

夏がやはり暑くむれてしまうようです。もう少しメッシュ部分があればと思います。

対象商品 : 39605011
2017-07-31
用途: 菓子製造時
有限会社プランツサービス業

髪の毛の混入の心配がなく良いと思います。ただ夏はやはり暑いようでもう少し涼しければもっと良いと思います。

対象商品 : 39605002
2014-11-20
用途: 選別作業
有限会社川本製作所」

メガネスリットの部分に滑り止めが付いていれば完璧!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする