セミフードキャップ(男性用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39605027 品番FT6311
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。
長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。
後ろにサイズ調整フラップ有り。
帽子の側面及び後頭部に付けたメッシュの端をアゴの下でとめるタイプです。出荷や配送等の現場でお使い頂けます。

サイズフリー 用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。 仕様抗菌、消臭、厚手、制電 種類フルフード 混率(%)ポリエステル65、綿35(メッシュ部/ポリエステル100) 頭囲(cm)約62 生地ツイル 性別男性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39605027
2019-08-23
用途:
食品加工時
株式会社 双葉 様

コストパフォーマンスが高いと思います。縫製もよくされており、社員に配っておりますが、問題はありません。

対象商品:
39605027
2017-04-25
用途:
食品製造時

大きいサイズの帽子を探していました。
さらにもう少し大きいサイズもあるといいです。

対象商品:
39605027
2016-10-14
用途:
食品製造

最近のご時勢では、最低でもこのくらい帽子は、必要でしょう。

対象商品:
39605027
2015-06-02
用途:
食品工場でのメンテナンス

いつも使い捨てヘアネットだったが、こちらの方がかぶりやすく気に入っています。

対象商品:
39605027
2013-03-30
用途:
フード関連企業の納品

フードキャップ着用義務のある配達先で使用していますが、使い捨ての紙のやつより永く使えそうで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする