FB6920 抗菌・涼感 ケープキャップ シーズン[作業服] 39605185

FB6920 抗菌・涼感 ケープキャップ シーズン[作業服] 39605185
FB6920 抗菌・涼感 ケープキャップ シーズン[作業服] 39605185

抗菌・涼感 ケープキャップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード39605185品番FB6920
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。
長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。
マスク掛け付き

用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。サイズフリー種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、涼感頭囲(cm)約61性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39605185
2021-10-24
用途: 稲刈り、籾摺りなどの農作業、粉塵の多く出る作業。

稲刈り、籾摺りなどの作業は、細かい粉塵が舞い、首回りがチクチクとかゆい。
これを被っていると、粉塵が首回りに入らず、快適に作業出来る。薄手なので涼しい。その他、夏場の粉塵の多く出る作業で、重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 39605185
2016-01-01
用途: グラインダー作業

首筋に鉄粉が入らず大変良いのですが、白色の為、さびが付着しみぐるしい色になります。食品関係以外にも使う人が居るのですから、もっと色ちがいの製品があってもいいのではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 39605185
2015-12-16
用途: 菓子製造

正直、写真でみるよりちゃっちい感じがする。木綿がメインの商品なのでくちゃくちゃになりやすいから。アイロンかけたらまた違うかも。ケープキャップは作りが面倒そうなので、高いのはわかる。私のように1コ単位で買う人は、できるだけ価格の高いタイプを買った方がよいと思う(個人の感想です)。

対象商品 : 39605185
2016-03-24
用途: 工場内での作業時に異物(頭髪)混入を防ぐために着用
株式会社Jパック

涼感とのことですが、やはり通常のキャップに比べると暑いです。
ただ、しっかり包まれますので異物(頭髪)の抜け落ち混入は防げるので、良い製品だと思います。

対象商品 : 39605185
2015-06-06
用途: 食品工場内で使用

急で必要になったが、納期も早く、品物も良い感じである。

対象商品 : 39605185
2014-02-17
用途: 食品工場

サイズ、価格等とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする