高効率IPMモータ 三相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(kW)30
内容量1台注文コード39606797品番MM-EF30K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥894,700
出力(kW)30電源三相電圧(V)200極数(P)8取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番160L種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする