【JCI認定品】小型船舶用救命クッション TC-4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39630037 品番TC-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。
平水船舶に搭載可。

浮力(kg)9.3 材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン 質量(g)670 タイプ1人用 寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60 型式承認番号745

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする