ダルマブロックPB型(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39866619 品番AK1691
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シーブの溝はラウンド型です。
サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。

使用荷重(t)1.6 材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)2.6 寸法L(mm)268 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)44 寸法t(mm)25 寸法B(mm)110 寸法D1(mm)78 ロープ径(Φmm)(最大)22 寸法L2(mm)137 寸法B2(mm)10.5 寸法B1(mm)22 寸法t1(mm)56 ベアリング呼び番号6304 シーブ径(mm)100 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)5
注意
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする