浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
強力ダルマブロック(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
328
注文コード
39866646
品番
AK1732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,700
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
2.5
材質
特殊ステンレス、シーブピン・スイベル・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅
質量(kg)
5.9
寸法L(mm)
328
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
54
寸法B(mm)
140
寸法D1(mm)
111
ロープ径(Φmm)
(最大)20
寸法L2(mm)
159
寸法B2(mm)
30
寸法B1(mm)
27
寸法t1(mm)
60
ベアリング呼び番号
6308
シーブ径(mm)
125
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
6・8
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を1枚使用しています。
※本体中央のナットは左ねじになります。