強力ダルマブロック(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39866673 品番 AK1792
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥229,680
販売価格(税別)
208,800
使用荷重(t)2.5 材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅 質量(kg)9.8 寸法L(mm)347 寸法d(mm)25.5 寸法L1(mm)60 寸法B(mm)140 寸法D1(mm)111 ロープ径(Φmm)(最大)20 寸法L2(mm)175 寸法B2(mm)30 寸法B1(mm)30 寸法t1(mm)100 ベアリング呼び番号6308 シーブ径(mm)125 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)6・8
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を1枚使用しています。
※本体中央のナットは左ねじになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする