浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
強力ブロックPB型(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39866716
品番
AK10012
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥284,900
販売価格(税別)
¥
259,000
バスケットに入れる
使用荷重(t)
6
材質
特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304
質量(kg)
14.4
寸法L(mm)
427
寸法d(mm)
26
寸法L1(mm)
57
寸法t(mm)
39
寸法B(mm)
185
寸法D1(mm)
155
ロープ径(Φmm)
(最大)24
寸法L2(mm)
208
寸法B2(mm)
40
寸法B1(mm)
44
寸法t1(mm)
85
ベアリング呼び番号
6312
シーブ径(mm)
175
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
8・10・14
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を1枚使用しています。
※本体中央のナットは左ねじになります。