浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKブロックPB型(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39866734
品番
AK1680
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。
スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
使用荷重(t)
0.4
材質
SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
136
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
29
寸法t(mm)
20
寸法B(mm)
56
寸法D1(mm)
36
ロープ径(Φmm)
(最大)14
寸法L2(mm)
82
寸法B1(mm)
14
寸法t1(mm)
35
ベアリング呼び番号
6000
シーブ径(mm)
50
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。