AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39866777 品番 AK10301
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。
本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。
スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。

使用荷重(t)0.6 材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304 質量(kg)1.3 寸法L(mm)194 寸法d(mm)14.5 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)24 寸法B(mm)82 寸法D1(mm)59 ロープ径(Φmm)(最大)16 寸法L2(mm)111 寸法B1(mm)19 寸法t1(mm)44 ベアリング呼び番号6002 シーブ径(mm)75
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングはステンレス製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする