AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39866786 品番 AK10302
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。
本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。
スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。

使用荷重(t)1.2 材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304 質量(kg)2.5 寸法L(mm)243 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)44 寸法t(mm)28 寸法B(mm)106 寸法D1(mm)78 ロープ径(Φmm)(最大)22 寸法L2(mm)137 寸法B1(mm)22 寸法t1(mm)50 ベアリング呼び番号6003 シーブ径(mm)100
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングはステンレス製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする