浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKブロックPBU型(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39866795
品番
AK10073
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。
シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。
さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。
使用荷重(t)
1.5
材質
特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304
質量(kg)
4.9
寸法L(mm)
341
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
52
寸法t(mm)
34
寸法B(mm)
137
寸法D1(mm)
100
ロープ径(Φmm)
(最大)25
寸法L2(mm)
174
寸法B1(mm)
27
寸法t1(mm)
69
シーブ径(mm)
125
六角レンチ径(Φmm)
8
注意
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。