AKブロックV-A型ハッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)259 注文コード39866804 品番AK10151
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。

使用荷重(t)0.5 質量(kg)1.25 寸法L(mm)259 寸法d(mm)22 寸法t(mm)24 材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 寸法B(mm)80 寸法D1(mm)59 ロープ径(Φmm)(最大)16 寸法L2(mm)129 寸法B2(mm)18 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54 シーブ径(mm)75 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
注意
※ハズレ止めフックはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする