浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKブロックV-A型スナッチハッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
259
注文コード
39866847
品番
AK10171
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
ハズレ止め付きフックもあり。
使用荷重(t)
0.5
材質
特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
259
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
24
寸法B(mm)
80
寸法D1(mm)
59
ロープ径(Φmm)
(最大)16
寸法L2(mm)
129
寸法B2(mm)
18
寸法B1(mm)
23
寸法t1(mm)
54
シーブ径(mm)
75
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
1.5