曜日別特売
AK10051 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 39866987

吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)249注文コード39866987品番AK10051
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。
十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。
本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。
シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。
シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。

使用荷重(t)1材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304質量(kg)2.8寸法L(mm)249寸法d(mm)16寸法L1(mm)43寸法t(mm)65寸法B(mm)90寸法D1(mm)63ロープ径(Φmm)(最大)60寸法L2(mm)163寸法B1(mm)22寸法t1(mm)113ベアリング呼び番号6204シーブ径(mm)80
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングはステンレス製を2枚使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする