曜日別特売
AK10351 延縄用ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業 39867005

延縄用ワニブロック(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード39867005品番AK10351
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。
シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。
本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。
メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。

使用荷重(t)0.75材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304質量(kg)2.6ベアリング呼び番号6005シーブ径(mm)100六角レンチ径(Φmm)6・10
注意
※ベアリングはステンレス製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※シーブ溝の形状はV溝とU溝があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする