浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKワニブロックP型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39867023
品番
AK10001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
使用荷重(t)
0.35
材質
特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
159
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
29
寸法t(mm)
20
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
36
ロープ径(Φmm)
(最大)14
寸法L2(mm)
100
寸法B1(mm)
14
寸法t1(mm)
44
シーブ径(mm)
50
注意
※六角レンチは別売。
※AK10001はシーブ交換はできません。