浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKワニブロックP型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39867057
品番
AK10004
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
使用荷重(t)
1.5
材質
特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
質量(kg)
6.5
寸法L(mm)
348
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
54
寸法t(mm)
32
寸法B(mm)
125
寸法D1(mm)
100
ロープ径(Φmm)
(最大)25
寸法L2(mm)
200
寸法B1(mm)
27
寸法t1(mm)
73
シーブ径(mm)
125
六角レンチ径(Φmm)
14
注意
※六角レンチは別売。
※AK10001はシーブ交換はできません。