SCDA535 ウインドスタイルプロ ドライヤー共通ノズル ソリス 39893483

ウインドスタイルプロ ドライヤー共通ノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39893483
品番
SCDA535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ブラック
材質
ナイロン・グラスファイバー
寸法(mm)
吹出口:80×5
質量(g)
約25
口径(Φmm)
約49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39893483SCDA53516284269SDA53554画像準備中ウインドスタイルプロ共通ノズルソリス1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする