※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチテスタ
デジタルトルクアナライザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39922278
品番
KDTA-N200SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示部の角度を前後90°の範囲に変更可能です。
用途
トルクレンチの検査に。ISO9001に基づく品質管理に。
トラスコ品番
263-1750
質量(kg)
15
差込角(mm)
(2面幅)14
トルク測定範囲(N・m)
20〜200
最小目盛(N・m)
0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません