WKS22-BL 蛍光ペン ジャストフィットモジニライン ゼブラ 39924317

 

WKS22-BL 蛍光ペン ジャストフィットモジニライン ゼブラ 39924317
WKS22-BL 蛍光ペン ジャストフィットモジニライン ゼブラ 39924317
WKS22-BL 蛍光ペン ジャストフィットモジニライン ゼブラ 39924317

蛍光ペン ジャストフィットモジニライン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
オレンジ
ピンク
3色セット(ピンク・黄・緑)
5色セット(ピンク・黄・緑・オレンジ・青)
内容量1本注文コード39924317品番WKS22-BL
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。
今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。
ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。
均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。

インク色インク水性染料軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4アズワン品番65-0430-23太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 書類のチェック
新宿せせらぎ行政書士事務所その他業種

腱鞘炎の手首にやさしい蛍光ペンです。いろいろな蛍光ペンを試してみましたが、この「モジニライン」が一番手首への刺激が少なく、痛みが起こりませんでした。
ただすぐインクが無くなってしまうのが残念。こちらの使い過ぎなのかもしれませんが。また「紫色」もあると良いなあと思います。

対象商品 : 39924353
2019-08-27
用途: 事務

手首に負担がかからないのは、これがNO1。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする