※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDQ50TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
15
20
25
30
35
40
45
50
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40058716
品番
JCDQ50TN-15
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード