曜日別特売
JCDQ50TN-35 J Series(JCDQ50TN) SMC 40058752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCDQ50TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード40058752品番JCDQ50TN-35
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする