※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDQ63TF)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40059172
品番
JCDQ63TF-20
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード