曜日別特売
JCDQ80TN-10 J Series(JCDQ80TN) SMC 40059513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCDQ80TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード40059513品番JCDQ80TN-10
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする