曜日別特売
JCDQA100TN-15 J Series(JCDQA100TN) SMC 40059793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCDQA100TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード40059793品番JCDQA100TN-15
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする