曜日別特売
500095-03 NASAタイプライセンスプレートホルダーセット POSH Faith 40126843

NASAタイプライセンスプレートホルダーセット

(12件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
シルバー
内容量1セット(2個)注文コード40126843品番500095-03
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。

シルバー付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)200/税込220
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,550/税込1,705
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,550/税込1,705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40126834
2023-09-04
用途: ナンバーボルトピアスに
山田商店サービス業

ちょっとが小さい。ボルトは別途購入しブラックを使用。本体が少し小さ過ぎるかな。写真で観るとそうでも無いが、実車に付けると、付けた意味ある?と思ってしまうぐらい小さく感じる。その割に割高なので、もう少し大きい商品なら満点。

対象商品 : 40126825
2021-10-07
用途: ナンバープレートの取付
有限会社 鐵千代自動車・二輪車・自転車関連業

ナンバープレートの取り付けに使った。
今回はYAMAHAなので青にした。
なかなかの仕上がりに大満足して頂きました。

対象商品 : 40126825
2019-04-01
用途: アドレス110に使用
製造業

アドレス110に使用しました。定価の1割引きで買えて助かりました。

対象商品 : 40126825
2018-10-04
用途: バイクのナンバー
林田木工

バイクのナンバープレートのアクセントとして重宝しています。

対象商品 : 40126852
2018-01-21
用途: 車バイクのナンバープレート
運輸・通信業

盗難防止しっかりとホールドされて見た目もカッコイイ、

対象商品 : 40126843
2017-04-25
用途: ナンバー取付

「POSH Faith製アルミライセンスプレート(250cc~)L」と一緒に400ccのバイクに取付ようとしましたが、M6×15mmは短い。振動するところなので、裏にはナット+スプリングワッシャー+ワッシャーをしようとしたが、ナットのみがギリギリかかる程度。M6×20mmでちょうど良かった。
本製品単体使用だとちょうどいいでしょう。

対象商品 : 40126825
2017-05-17
用途: 自動車のナンバープレート固定
製造業

自動車のプチドレスアップに、ナンバープレート固定部の装飾。
ボルトもトルクスだと満足の★5つでしたが、六角なので4つ。
ボルトはトルクスボルトを別で購入しました。

対象商品 : 40126886
2015-10-14
用途: 自動車のナンバープレートの固定用

質感が良く満足ですが、もう少し安いともっと良いと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする