12V/24V兼用ブースターパック

(10件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40169464 品番MES-1224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。

バッテリー容量(mAh)1700 2個 定格電圧(V)DC12/24 充電時間(時間)〜48時間程度 適合車12V車:軽〜普通車 排気量6000cc位まで、24V車:排気量6000cc位まで 使用電池 用途エンジンスタート用補助電源 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車両の状態、バッテリーの状態により、エンジンを始動できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
バッテリー上がり
R TRADING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入後すぐ充電できなくなり、交換でなく修理で戻ってきて1年ちょっとで、充電しても満充電にならない全くダメ

対象商品:
40169464
2023-11-29
用途:
バッテリー上がりの車両のレスキュー
芦塚自動車株式会社 様

24Vのチャージチェックランプが取り付け忘れ。外国製だからあまり期待はしないほうがいい、作りが雑。

1人が参考にしています
対象商品:
40169464
2019-12-20
用途:
バッテリー上がりなど
建設業・工事業

若干外観が貧相、説明書が簡素過ぎるかなという印象ですが、仕事はしっかりこなしてくれます。如何せん充電時間が長すぎるかなと思いました。重さが20kgということで運ぶのも楽ではありませんが、24v対応では致し方ないのでしょうね。更なるブラッシュアップを望みます。

対象商品:
40169464
2018-09-05
用途:
すべての車のメンテナンス
有限会社藤本建設 様 (建設業・工事業)

商品については大変満足しています。改善点は今のところ見当たりません.

対象商品:
40169464
2020-11-20
用途:
モータープール内でのバッテリージャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

常時2個所有し使用していましたが、1年ほどで充電ランプが点灯しなくなる、12V、24Vの切り替えが出来なくなるなど、中の基盤の不具合らしき症状が出て使えなくなりました。結構なコストを掛けるのでメンテナンス性を含め残念です。

6人が参考にしています
対象商品:
40169464
2021-01-23
用途:
自動車のスターター

安くない商品でありますが、保証書が無いと言うところに不満を感じます。
保証書が、有る無しを商品欄に大きく記載するべきだと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
40169464
2021-10-04
用途:
バッテリーの電気量不足の補助
有限会社 石橋輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

希望しているものではありますが、もう少し軽ければいいと思います。

対象商品:
40169464
2017-05-17
用途:
自動車整備、バッテリー上がりの車に使用
飲食業

十分な能力をはっきしてくれました。ただ充電時間が長いのが気に係りました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする