※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多用途下塗り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 40187061 品番 H33-1501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。
VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。
軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。

用途
新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。
ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。
塗り面積(1回塗り)(m2)7〜8 仕様水性、ツヤなし ホワイト タイプ低VOCエマルション系 分類非危険物 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/2〜4 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 希釈率(%)0〜10 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※特殊表面処理したかべ紙や内外装ボードの中には、塗料が付着しないものがありますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして確認してください。
※ヤニ、シミをとめる場合は、中性洗剤を用いて洗浄後、十分に乾燥してから多用途下塗りを塗装し、12時間以上(20℃の場合)乾燥後、上塗りを塗装してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40187052
2020-06-08
用途:
ガレージの下塗り
その他業種

コンクリガレージの下塗りに使いました。
車のタイヤ部分は上塗りが禿げやすい感じがする。上塗り材との相性がありそうです。

対象商品:
40187061
2016-08-28
用途:
壁塗装の補修

使い切りサイズで良いですね。モルタルにも伸びが良く均一に塗れました。

対象商品:
40187061
2018-01-15
用途:
工場内の壁の塗装の下処理剤として
大伸ダイス工業株式会社 様 (製造業)

全くの素人と玄人に近い素人で工場内の壁の一部を貴社で買ったローラーで塗りました。マスクをしなくても嫌な臭いもしなくて、伸びもよくて上手い下手の差はあれど順調良く作業で来ました。水性だからローラーもぬるま湯で洗いましたが(寒かったので)、綺麗に落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする