※色見本

強力サビ止メ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 40187131 品番 H61-1630-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。
鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。

あかさび 主な用途金属部 特性耐久、速乾、サビ止メ 用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど) 仕様油性・ツヤなし トラスコ品番384-4391 タイプ変性エポキシサビ止メ塗料 主成分特殊エポキシ樹脂 希釈剤ペイントうすめ液 危険等級V 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 希釈率(%)5〜10 塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)15〜18 危険物の性状非水溶性
注意
※古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
※湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
※塗膜用具の洗浄はラッカーうすめ液で洗ってください。
※水性塗料は上塗りに使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40187122
2023-08-02
用途:
時間の経ったものは注意

2016年に購入、使用して、余りをずっと保管してました。2023年に塗ってみると、何日たってもべたべたして乾かない。ペイント薄め液ですべて落とすことに。自転車のレストアで細かなものに塗っていたので大変面倒なことになりました。塗料全般ですが、開封から時間の経ったもの、特に変性型のものは要注意です。本品に問題があるわけではないです。ご参考に。

対象商品:
40187122
2022-05-16
用途:
オートバイの錆びた部分の下塗り
サービス業

エアーガン吹きつけではなく、筆塗りで使用しましたため厚く塗りすぎてしまうのでかなり薄めて使用しました。

対象商品:
40187147
2014-10-17
用途:
道具の錆び止め

乾きが早くて、使いやすい。
色が、白に近いグレーだった。

2人が参考にしています
対象商品:
40187147
2014-04-03
用途:
鉄骨の塗装

塗りやすくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする