曜日別特売
H33-1159 ロック水性マルチシーラー ロックペイント 40188224

ロック水性マルチシーラー

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード40188224品番H33-1159
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。
旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。
水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。

用途
コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。
ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。
塗り面積(1回塗り)(m2)31~45透明タイプカチオン型エマルション系分類非危険物主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)油性 or 水性水性特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
注意
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※ロック水性マルチシーラーと上塗り塗料は混ぜないでください。また、塗装用具(ハケ、ローラー、トレイ)を共用することもさけてください。
※被塗面がけい酸カルシウム板の場合は素材、劣化度合により付着不良をおこす場合がありますので、事前に試し塗りを行ってください。
※上塗りにラッカーなどの強溶剤型塗料は適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 室外のコンクリート床の下地塗装
有限会社 寿商事

よくわからなかったので、これを買ってみました。
問題なくできました。

対象商品 : 40188224
2019-05-16
用途: ベランダの防水塗装の下塗り
教育・研究機関

コンクリート床になじみ易く下塗りが簡単にできました。また使用後のバケツやローラーの洗浄も楽にできた点も評価できます。

2が参考にしています
対象商品 : 40188215
2019-05-04
用途: 塗装
斉藤建築建設業・工事業

使いやすかったです。次回もこちらの製品を使うと思います。耐久性能や接着性能のことはわかりませんので「やや満足」としました。

1が参考にしています
対象商品 : 40188224
2018-06-23
用途: ベランダ塗装下塗り
不動産業

コンクリートベランダの塗装が古くなり、はがれてしまったので、色々調べて、こちらの商品とコンクリート床用ペンキを購入。乾燥時間も2時間程度。水性なので、においもきつくなく素人でも扱いやすかった。もう少し小さいサイズがあると使いきれて、なお良かった。

対象商品 : 40188224
2018-01-27
用途: メンテ
マイサービス自動車・二輪車・自転車関連業

当方素人のため、モノタロウさんの商品説明で購入しました。とても助かりました。

対象商品 : 40188224
2017-11-23
用途: 塗装の下地に
建設業・工事業

臭いもしなくて使いやすいです 乾きも早かったです。また買います

対象商品 : 40188224
2017-11-25
用途: コンクリート屋上の防水下地。
株式会社アーバンシステム

少々劣化したコンクリート面だったが、良くなじんで塗りやすかった。
後の防水剤の付着も良かった感じ。

対象商品 : 40188224
2017-07-20
用途: 外塀の塗装の下地作り
小野商店運輸・通信業

とても塗りやすかったです。乾燥時間も短くて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする