タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SDHT05-AJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40218026
品番
SDHT050204FN-AJ TH10
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,677
販売価格(税別)
¥
7,888
バスケットに入れる
材質
TH10
形状
正方形90°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.56
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります