タンガロイ
チップ SDKR/SDMR1203-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
AH130
NS740
AH130
AH140
形状
正方形90°
正方形90°
正方形
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40218087
品番
SDKR42ZPN-MS AH130
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状
正方形90°
材質
AH130
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)