画像準備中

チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T3130 注文コード40220083 品番SPKR42SSR-MJ T3130
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質T3130 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする