有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40223865 品番TR-75NW
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R 付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)約55 精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%) 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)-199〜1760 測定チャンネル数湿度2ch 通信方法有線LAN、USB 動作環境温度: -10〜60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日〜1年半 アズワン品番62-5001-28 RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔15通り 1秒〜60分 測定分解能K・ J・T・E:0.1℃、S・R:約0.2℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする