曜日別特売

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH725逃げ角(度)11注文コード40229235品番XPMT110412R-DS AH725
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質AH725刃長l(mm)11.2穴径d1(Φmm)4.4逃げ角(度)11コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ(mm)4.76コーナー半径(mm)1.2形状特殊形状内接円直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする