LED電球 E17 小丸球

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)約4 光色昼白色相当 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 注文コード40232396 品番LDA4N-G-E17-FC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は定格消費電力・光色・定格電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E17 定格消費電力(W)約4 光色昼白色相当 材質ガラス 質量(g)14 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.067 全光束(Lm)約440 定格寿命(時間)15000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)110 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ35×67 使用場所屋内用 配光角度(°)約290 明るさ小形電球40形相当 配光タイプ全方向
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
室内灯
有限会社オートレーダー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夜間の常備灯として使用しました。 なかなかE17のサイズで0.4Wとかわあまりないので、モノタロウさんにて購入しました。

対象商品:
40232387
2023-06-08
用途:
自作のLEDスタンド製作に
サービス業

自作のベッドサイド照明に使用しました。光量、色合いともにイメージした理想のものでした。

対象商品:
40232405
2023-03-07
用途:
キッチンのレンジフード

小さいタイプの電球でE17サイズ対応

40W相当とのことで購入

明るさはGOODでした、

定格消費電力(W)4で節電に期待もできます。

対象商品:
40232396
2023-02-08
用途:
会社の玄関フロアー・廊下用の証明
製造業

以前は、白熱式ミニクリプトン球を使用していた。
クリプトン球の設置場所が狭く、電源付LED球が使用できませんでした。
本LED球は、フィラメントLEDに直接AC100Vを供給できる構造で、外形サイズを気にしないで交換できるのが良い。

対象商品:
40232405
2022-05-08
用途:
廊下ダウンライト
製造業

対象場所は斜め下取り付けでスペースに限りがありLED化をあきらめていたところにこれを見つけました。外寸はクリプトン球のわずか大きなサイズで問題なく取り付けできました。また40W相当とのことですが元の電球より明るくなりました。配光も広くて問題なくクリプトン球の完全互換品と言えてコスパは最強です。取り付けスペースで悩んでいた人にお勧めできます。

対象商品:
40232484
2022-10-16
用途:
住宅のインテリア照明
建設業・工事業

他社製で球切れが頻発したことがありましたが、本商品では問題がおきたことはありません。

対象商品:
40232484
2022-06-07
用途:
白熱ランプをLEDランプに交換
サービス業

25Wの白熱球を2WのLEDランプに交換しました。色も白熱球のようで暖かく、消費電力が1/10でとても省エネです。

対象商品:
40232509
2022-03-19
用途:
電球のリプレイス
サービス業

フィラメントタイプLED電球、e17、40w相当は他に見当たらないことから、 あるだけでありがたい商品。
光の色、電球の雰囲気はとてもよく満足。
ledの配置から、白熱電球とは配光が異なり、正面方向は若干暗く、サイド方向が明るくなるので、設置場所や使い方によっては暗く感じたり、眩しく感じたりすることはありそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする