旋回窓 クリーンエース

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40232974 品番 S-30 300Φ DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

旋回窓は船舶のフロントガラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ、視界を確保する窓です。

寸法(mm)取付部径Φ323、窓ガラス穴径Φ325、窓ガラス厚さ5〜9 奥行(mm)196 電源(DC-V)24 外径(mm)Φ358 取付ビス皿ビスM5×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40232974
2021-10-22
用途:
漁船の旋回窓
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

既存の旋回窓が壊れた為交換です。地元業者に頼みましたが納入が一月後との事で断念しましたがこちらのサイトでは早いため注文しました。納品後取り付けましたが前の製品と同様の結線をしましたが回転方向が逆でした。プラス マイナスを逆にやり直して正規回転となりました。電気製品は極性が有るものがあり接続端子を間違えると壊れる場合があります。
配線色にて結線しますのでケーブル色の極性を間違えないように組み立てて欲しいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
40232974
2021-10-14
用途:
漁船の旋回窓
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

早速取り付けましたが配線が+ −が旧旋回窓とは逆で回転が逆でした。メーカーによる違いなのでしょうか?。極性のあるものでしたらショートする可能性もありますので統一規格での仕様をお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする