曜日別特売
LEFB32T-300B-S5AP1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300B) SMC 40266092

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300B)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
注文コード
40266092
品番
LEFB32T-300B-S5AP1
参考基準価格(税別)¥124,360販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
コントローラ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
ストローク(mm)
300
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする