エアコンプロテクター

(253件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(30mL) 注文コード40276065 品番P-446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。

用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL)30(ガス20+オイル10) 危険等級V ねじの呼びM14×1.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:説明書
注意
※説明書は同梱されておりません。商品情報の関連資料:説明書をご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 253
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
スバルサンバーのエアコンに
自動車・二輪車・自転車関連業

スバル製TV2サンバーのエアコンがあまり冷えなくなったのでエアコンガスを追加するときに同時に入れました。入れてからは冷えなくなることはなく、少しの漏れなら止めてくれるのでしょう。

2026-03-01
用途:
エアコンの漏れ防止

2025年11月に完全にガスが抜けてしまったため、ガスチャージの前に入れてもらいました。3か月経過しましたがエアコンは効いています。このままどこまで効くか楽しみです。

2025-06-26
用途:
車のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機 様

購入後一度投稿していますがその後の様子をお知らせします。
補充前は2年に一度補充していました。ディーラーに持って行くと補充拒否され、見もしないで修理見積10万円出されました。
モノタロウさんでこの商品を見つけて購入、一緒にマニホールドゲージを買い注入。
その後8年間補充なしになりました。
漏れの度合いにもよると思いますが、大変満足しています。

8人が参考にしています
対象商品:
40276065
2025-08-03
用途:
軽トラのエアコンの修理
農・林・水産業

冷媒補充1回目、数日で冷媒エアコンがきかなくなったので、この商品を充填後、再度冷媒を充填、1年が経ちましたがエアコン効いてます!

4人が参考にしています
2025-07-02
用途:
エアコンガス補充時に
自動車・二輪車・自転車関連業

平成20年から25年ぐらいの車両でエアコンガスの補充が多くなってきたので漏れ防止の為に勧めてます。意外と効果が出てるような感じです。

対象商品:
40276065
2025-06-24
用途:
クーラント
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

効果があるのかは分かりませんがクーラントの漏れ防止、予防に入れてます

対象商品:
40276065
2025-08-13
用途:
車輌整備
サービス業

エアコンガスの補充ついでにこちらの商品を使用してみました。実感はあまりありませんが、予備整備には良いと思います。

対象商品:
40276065
2025-04-17
用途:
漏れ予防
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

漏れ予防でガスを入れる時はこちらのオイルも入れてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
R12ガスのクーラーに使えるか、普通車で何本ほど必要か、教えてください。
回答:
申し訳ございませんが、P-446は134A専用となっております。R12のガスは使用できません。普通乗用車(134Aガス入り車)には、1本入れてください。宜しくお願い致します。
24人が参考にしています
2012-08-22

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする